missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tétrahydropalmatine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Tetrahydropalmatine |
| Point de fusion | 142 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de formule | 355.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | HQ1792500 |
| TSCA | Non |