missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L(+)-Ribose, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L(+)-Ribose |
| Point de fusion | 84,0 °C à 86,0 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 01,859 |
| Conditions spécifiques de rotation | +20,00 (20,00 °C c=2, eau) |
| Rotation spécifique | +20.00 |
| Renseignements sur la solubilité | (10% dans l’eau) Transparent incolore |
| Poids de formule | 150.13 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 246-110-4 |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –