missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-(+)-Rhamnose Monohydrate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | L-(+)-Rhamnose Monohydrate |
| Point de fusion | 93 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 164.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Oui |