Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Phénylalanine, 99%
Description
La L-phénylalanine est un composé organique aromatique contenant des groupes fonctionnels d’amine et d’acide. C’est un acide aminé essentiel et sa structure peut être considérée comme le dérivé de l’acide 3-phénylpropionique, dans lequel un atome d’hydrogène présent en position C-2 est remplacé par un groupe aminé. C’est un composé chiral composé de deux isomères optiques. Il est aussi connu sous les noms d’acide 2-amino-3-phénylpropanoïque, de bêta-phénylalanine, d’acide L-alfa-amino-bêta-phénylpropionique, d’acide H-Phe-OH et d’acide (S)-2-amino-3-phénylpropionique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- La L-Phénylalanine est un acide aminé essentiel que l’on trouve dans plusieurs sources alimentaires, notamment la viande, le poisson, les œufs, le fromage et le lait
- La phénylalanine peut être convertie en acide aminé tyrosine
Application
- La L-phénylalanine est utilisée dans la synthèse d’autres acides aminés
- Elle peut servir de précurseur pour le pigment cutané mélanine ainsi que pour les neurotransmetteurs monoamines dopamine, noradrénaline (noradrénaline) et épinéphrine (adrénaline)
- Il est utilisé pour former biochimiquement des protéines codées par l’ADN
- En raison de sa capacité à absorber les rayons ultraviolets, elle sert à quantifier la quantité de protéines
- En recherche, elle est utilisée comme inhibiteur de phosphatase alcaline
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∼275 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | L-Phenylalanine |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Beilstein | 1910408 |
| Indice de Merck | 14,7271 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol et l’éthanol. Insoluble dans l’éther éthylique et le benzène. |
| Nom de l’IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-phénylpropanoïque |
| Quantité | 25 g |
| Rotation optique | −34° (c=2 dans l’eau) |
| Poids de formule | 165.19 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-568-1 |
| RTECSNumber | AY7535000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche