missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-(-)-Mannose 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-(-)-Mannose |
| Point de fusion | 131 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 180.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |