Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-lysine monochlorhydrate, 99+%
Description
Le monochlorhydrate de L-lysine est largement utilisé comme supplément nutritionnel dans les industries alimentaires et des boissons. Elle peut aussi être utilisée dans l’alimentation animale comme source de L-lysine. Le monochlorhydrate de L-lysine peut être utilisé dans une grande variété d’industries, notamment : la production alimentaire, les boissons, la pharmacie, l’agriculture/l’alimentation animale, et diverses autres industries.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le monochlorhydrate de L-lysine est largement utilisé comme supplément nutritionnel dans les industries alimentaires et des boissons. Elle peut aussi être utilisée dans l’alimentation animale comme source de L-lysine. Le monochlorhydrate de L-lysine peut être utilisé dans une grande variété d’industries, notamment : la production alimentaire, les boissons, la pharmacie, l’agriculture/l’alimentation animale, et diverses autres industries.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | ∼260 °C (décomposition) |
| Nom ou substance chimique | L-Lysine monohydrochloride |
| Beilstein | 3563889 |
| Indice de Merck | 14,5636 |
| Renseignements sur la solubilité | Il est soluble dans l’eau. |
| Quantité | 250 g |
| Rotation optique | +20° (c=5 en 5N HCl) |
| Poids de formule | 182.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 211-519-9 |
| RTECSNumber | OL5650000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche