missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Leucine escester de méthyle chlorhydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 149 °C à 151 °C |
| Nom ou substance chimique | L-Leucine methyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 3595133 |
| Quantité | 100 g |
| Rotation optique | +13° (c=2 dans l’eau) |
| Poids de formule | 181.66 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-375-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche