Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Leucine, 99%
Description
La L-leucine joue un rôle essentiel dans la formation de l’hémoglobine, la synthèse des protéines et les fonctions métaboliques. Elle favorise la croissance et la réparation des tissus musculaires et osseux. Elle est utilisée dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique – la maladie de Lou Gehrig. Elle prévient la dégradation des protéines musculaires après un traumatisme ou un stress sévère et peut être bénéfique pour les personnes atteintes de phénylcétonurie. Il est aussi utilisé comme additif alimentaire et améliorant la saveur. De plus, il est utilisé pour préserver le glycogène musculaire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-leucine est un acide aminé essentiel qui joue un rôle important dans la croissance et la réparation des tissus
• musculaires et osseux. Elle préserver le glycogène musculaire et aide à prévenir la dégradation des protéines musculaires après un traumatisme ou un stress
• sévère. Elle est également impliquée dans la formation de l’hémoglobine et les fonctions métaboliques. Cet acide aminé ne peut pas être synthétisé pour répondre aux besoins du corps à partir de molécules plus simples, et doit donc être fourni dans l'alimentation.
• La L-leucine stimule la synthèse des protéines par l’initiation de la translation de l’ARNm
Applications
• La L-leucine est utilisée dans la biosynthèse des protéines.
• Des études in vivo montrent que la L-Leucine peut être utilisée lorsque des défauts génétiques empêchent un organisme de métaboliser l'acide aminé phénylalanine
• . Ce composé contribue aussi à la régulation des niveaux de sucre sanguin, à la production d'hormones de croissance et à la cicatrisation
• des plaies. Dans des expériences de recherche, ce composé a été utilisé comme activateur de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR).
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | >300 °C |
| Nom ou substance chimique | L-Leucine |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Beilstein | 1721722 |
| Indice de Merck | 14,5451 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans l’éther. |
| Densité | 1.293 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 131.18 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-522-0 |
| RTECSNumber | OH2850000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche