missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Leucine, 98,5 à 101,5% (base sèche), Ultrapure
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | >300 °C |
| Nom ou substance chimique | L-Leucine |
| Notes sur le pourcentage d’essai | Base sèche |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Beilstein | 1721722 |
| Densité | 1.293 |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de formule | 131.17 |
| Pourcentage de pureté | 98,5 à 101,5% |
| Gravité spécifique | 1.293 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-522-0 |
| RTECSNumber | OH2850000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche