missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide L-lactique 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Lactic Acid |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 90.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1369 |
| RTECSNumber | OD3100000 |
| TSCA | Oui |