missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Iditol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Iditol |
| Point de fusion | 77 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 182.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |