missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L(+)-acide gulonique gamma-lactone, 95+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L(+)-Gulonic acid γ-lactone |
| Point de fusion | 183,0 °C à 185,0 °C |
| Densité | 1.344g/mL |
| Perte à la dessication | 0,5% max. (1 g, 105 °C, 3 heures) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 100 g |
| Conditions spécifiques de rotation | +54,50 (57,50 °C c=2, eau) |
| Rotation spécifique | +54.50 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche