missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide L-glutamique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Glutamic Acid |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 147.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1573 |
| RTECSNumber | LZ9700000 |
| TSCA | Oui |