missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide L-glutamique, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-Glutamic Acid |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de formule | 147.13 |
| Pourcentage de pureté | 98.5 to 101.5% |
| Niveau | FCC/Multi-Compendial |
| Gravité spécifique | 1L = 1.54kg |