missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L(+)-Citrulline, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L(+)-Citrulline |
| Point de fusion | 214 °C |
| Couleur | Blanc |
| Résidus de calcination | 0,1% max. |
| Perte à la dessication | 0,3% max (1 g, 105 °C, 3 heures) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 206-759-6 |
RUO – Usage réservé à la recherche