missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L(+)-Acide aspartique, 98+%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point de fusion | >230,0 °C |
| Nom ou substance chimique | L(+)-Aspartic acid |
| Nom Remarque | 98+% |
| Ammonium | 200 ppm max. |
| Couleur | Blanc |
| Chlore (Cl) | 200 ppm max. |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10 ppm max. |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fer (Fe) | 10 ppm max. |
| Perte à la dessication | 0,5% max. (105 °C, 3 heures) |
| Show More |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 200-291-6 |
| RTECSNumber | CI9098500 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche