Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Asparagine, 99%
Description
L-(+)-Asparagine agit comme un précurseur de l’aspartate. Il est aussi utilisé comme diurétique. Il est également employé dans la biosynthèse des glycoprotéines et des protéines. Il agit comme un additif alimentaire. Il réagit avec le sucre réducteur pour produire de l’acrylamide, qui s’applique dans les frites, les croustilles et le pain grillé. Il joue un rôle important dans le fonctionnement et le développement du cerveau. De plus, il est utile pour le corps humain, tant physiquement que mentalement. De plus, il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire et constitue un composant de la solution d’acides aminés non essentiels de (2-méthoxyétoxy) méthyl (MEM).
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L-(+)-Asparagine agit comme un précurseur de l’aspartate. Il est aussi utilisé comme diurétique. Il est également employé dans la biosynthèse des glycoprotéines et des protéines. Il agit comme un additif alimentaire. Il réagit avec le sucre réducteur pour produire de l’acrylamide, qui s’applique dans les frites, les croustilles et le pain grillé. Il joue un rôle important dans le fonctionnement et le développement du cerveau. De plus, il est utile pour le corps humain, tant physiquement que mentalement. De plus, il est utilisé dans les milieux de culture cellulaire et constitue un composant de la solution d’acides aminés non essentiels de (2-méthoxyétoxy) méthyl (MEM).
Solubilité
Soluble dans des acides, des bases. Insoluble dans le méthanol, l’éthanol, l’éther et le benzène.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 234°C to 236°C (decomposition) |
| Nom ou substance chimique | L-(+)-Asparagine |
| Beilstein | 1723527 |
| Indice de Merck | 14,837 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble in acids,bases. Insoluble in methanol,ethanol,ether and benzene. |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 132.12 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-735-9 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche