missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-lécithine, granulaire, issue d’huile de soya
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-α-Lecithin |
| Nom Remarque | Source : Soya |
| Acidité | 35 mg KOH/g max. |
| Couleur | Beige ou jaune |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Indice de Merck | 15, 5483 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : négligeable |
| Poids de formule | 750 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 232-307-2 |
| RTECSNumber | OG7565000 |
| TSCA | TSCA |
| missing translation for 'storageNote' | Sensibles à l’air |
RUO – Usage réservé à la recherche