missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Alanine tert-ester hydrochlorhydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans du méthanol.
Notes
Hygroscopique. Évitez la chaleur et l’humidité. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans du méthanol.
Notes
Hygroscopique. Évitez la chaleur et l’humidité. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 168 °C à 175 °C |
| Nom ou substance chimique | L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride |
| Beilstein | 3562140 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du méthanol. |
| Nom de l’IUPAC | tert-butyl (2S)-2-aminopropanoate; Chlorhydrate |
| Quantité | 5 g |
| Rotation optique | +1.4° (c=2 en éthanol) |
| Poids de formule | 181.66 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 236-497-8 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche