missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide L-2-Thiazolidinone-4-carboxylique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | L-2-Thiazolidinone-4-carboxylic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 147.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XJ5426650 |
| TSCA | Non |