missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KOVA™ Contrôle du réfractrol SP
Description
- La récupération des valeurs attribuées fournit l’assurance des mesures de la concentration des protéines plasmatiques ou sériques
- Chaque niveau de Refractrol est emballé séparément dans des fioles de 2 ml faciles à utiliser
Entreposez le produit à température ambiante. KOVA Le réfractrol SP restera stable dans le flacon non ouvert comme indiqué sur l’étiquette du produit. KOVA Le réfractrol SP a une stabilité du flacon ouvert allant jusqu’à 14 jours.
Recommended Storage
Store at room temperature. KOVA Refractrol SP will remain stable in the unopened vial as specified on the product label. KOVA Refractrol SP has an open vial stability of up to 14 days.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Entreposez le produit à température ambiante. KOVA Le réfractrol SP restera stable dans le flacon non ouvert comme indiqué sur l’étiquette du produit. KOVA Le réfractrol SP a une stabilité du flacon ouvert allant jusqu’à 14 jours. |
| Aperçu général | Contrôle du réfractrol SP |
| Catégorie | Contrôle du réfractrol SP |
| Utilisation prévue | À utiliser avec des réfractomètres à compensation thermique et sans compensation thermique Mesures de la concentration de protéines plasmatiques ou sériques |
| Niveau | 9 |
| Quantité | 12 x 2 mL |