missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Système à capsules à quatre soupapes
Description
- Recommandé pour des solutions organiques agressives telles que les hydrocarbures chlorés, les éthers et les cétones
- Le corps du capuchon est fabriqué en PTFE rempli de verre
- Le bouchon convient à n’importe quel réservoir ou bouteille avec un filetage GL 45
- Diamètre du filtre de 47 mm (1,85 po)
Spécifications
Spécifications
| Material | PTFE rempli de verre |
| No. per Case | 1 Cs. |
| Thread Size (Metric) | 53 mm |
| Neck Finish | 53 mm |
| For Use With (Equipment) | Système de plafonnement HPLC |