missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Purge et sparger de piège en forme de U avec méthode EPA 603
Description
- La tige d’introduction est située sur le piège à mousse, permettant de placer un chauffe-échantillon autour de la verrerie comme l’exige la méthode EPA
- Capacité : 5 mL ou 25 mL
- Caisse de 1
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A, EPA |
| Volume (métrique) | 25 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateurs de purge et de siphon Teledyne Tekmar™ 2000 et 3000 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | U |
| Volume (impérial) | 0.84 oz |