missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Purge et Sparger de pièges en forme de U fritté
Description
- Les spargers frités sont recommandés pour les échantillons d’eau potable et d’eaux usées
- Options : capacité de 5 mL avec 3/4 po. Ou monture de 25 mL avec 1/2 po. Mont
- Caisse de 1
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Échantillons d’eau potable et d’eaux usées, sols, polymères, produits pharmaceutiques et aliments |
| À utiliser avec (équipement) | Concentrateurs de purge et de piège Teledyne Tekmar™ 2000 et 3000, ainsi qu’avec les autoéchantillonneurs 2016 et 2032 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | U |
| Volume (impérial) | 0,169 oz. |