missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Capsules de pression pour tubes d’échantillons en polyéthylène RMN pour tubes de 5 et 10 mm

Numéro de catalogue. K8970950071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Mixte
Noir
Rouge
Vert
À utiliser avec (équipement):
Tube d’échantillon RMN de 10 mm
Tube d’échantillonnage RMN de 3 mm
Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur À utiliser avec (équipement)
K8970950071 Vert Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
K8970950021 Noir Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
K8970950081 Jaune Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
K8970950061 Blanc Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
K8970951001 Rouge Tube d’échantillon RMN de 10 mm
K8970951021 Noir Tube d’échantillon RMN de 10 mm
K8970930001 Rouge Tube d’échantillonnage RMN de 3 mm
K8970950001 Rouge Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
K8970950012 Mixte Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Numéro de catalogue. K8970950071 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8970950071

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Bouchon en polyéthylène ajusté qui reste en place même avec une accumulation de pressions de vaporisation interne

  • Tight-fitting polyethylene construction stays in place even with a build-up of internal vaporization pressures
  • Available for 3mm, 5mm and 10mm NMR sample tubes
  • Available in a variety of colors for easy sample identification and organization
  • Assortment packs include a variety of colors in each pack
  • Kimble™ Kontes™ brand quality from DWK Life Sciences

Spécifications

Taille de bouchon 5 mm
Type de produit Bouchon de pression
Autoclavable Not Autoclavable
Matériau Polyéthylène
Couleur Vert
À utiliser avec (application) Assure un ajustement serré et reste en place même avec une accumulation de pressions de vaporisation internes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Tube d’échantillonnage RMN de 5 mm
Jetable Reusable