missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Tubes RMN N-51A N-51A en verre borosilicate
Description
Includes
Caisse de 1
Utilisé pour contenir des échantillons en spectroscopie de résonance magnétique nucléaire
- Fabriqué en verre borosilicate KIMAX N-51A
- Avec un capuchon attaché
- L’épaisseur du mur est de 0,014 po. (0,38 mm)
Specifications
Specifications
| Type de produit | NMR Tube |
| Diamètre (impériale) externe | 0,19 po. |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 177.8 mm |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Concentre (impériale) | 0,0015 po. |
| Cambrure (impériale) | 0,001 po. |
| Intensité du champ | 300MHz |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour contenir des échantillons en spectroscopie de résonance magnétique nucléaire |
| Show More |