missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Réfrigérants Graham
Description
- Assemblages pleine longueur
- Articulations 24/40
- Connexions de tuyau no 2.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A |
| Hauteur (impériale) | 21,33 pouces. |
| Longueur (impériale) d’orifice de vidange | 39,98 cm (15,74 po) |
| Catégorie | Condenseur Graham |
| Nb de joint conique standard | 24/40 |
| Longueur (métrique) de gaine | 400 mm |
| Hauteur (métrique) | 542 mm |