missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Colonne de Vigreux de distillation avec joints coniques standards
Description
- KIMAX™ La colonne possède un joint extérieur à cône standard en haut et un joint intérieur à cône standard en bas
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
- Options :
- Longueur de colonne 130 mm, assemblages coniques standards 14/20
- Longueur de colonne 150 mm, assemblages coniques standards 24/40
- Longueur de colonne 300 mm, assemblages coniques standards 19/22
- Longueur de colonne 300 mm, joints coniques standards 24/40
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (métrique) | 130mm |
| Catégorie | Colonne Vigreux |
| Hauteur (impériale) | 5,1 po. |
| Certifications/Conformité | USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A |
| Joint conique standard | 14/20 |