missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Fioles de distillation

Numéro de catalogue. K2131000514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
Joint conique standard:
14/20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard
K2131000514 50 mL 14/20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K2131000514 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 2131000514

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Version améliorée du tube Schlenk classique

  • La forme modifiée Kjeldahl facilite le chauffage, le remuage et le démontage par solvant
  • Transfert facile de liquides et de solides
  • Bouchon en verre
  • Rétenteur de pression/vide

Spécifications

Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour le chauffage, le remuage et le démontage du solvant sans nuire à la facilité de transfert des liquides et des solides
Hauteur (impériale) 5,3 po.
Hauteur (métrique) 13.5 cm
Comprend Bouchon en verre et le dispositif breveté de pression/vide
Type de produit Distilling Flask
Forme Kjeldahl
Joint conique standard 14/20
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduée No
Type de col Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Rond
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats