missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Composants pour le Ultra-Ware™ système de filtrage à capuchons
Description
- Frit de support en verre à porosité grossière : 47 mm (1,85 po)
- Serrage de vis supérieure : 47 mm (1,85 po)
- Pointe goutte : PTFE
- Pointe de tuyau : PFA, 6,35 mm (0,25 po)
- Capuchon de filtration : GL 45
Spécifications
Spécifications
| No. per Case | 1 Affaire |
| Type | Pince à vis |
| For Use With (Equipment) | Ultra-ware™ Système de filtration de capuchons |