missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Colonne de chromatographie avec articulation

Numéro de catalogue. K4205100760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric):
600 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric)
K4205100760 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K4205100760 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4205100760

Colonnes polyvalentes pour chromatographie gravitationnelle

  • Robinet d’arrêt en PTFE
  • Joint conique standard
  • Tubulure à paroi moyenne
  • Volume nominal de 2580 mL
  • Articulation supérieure 45/50
  • 75 mm d’ID de colonne x 600 mm de longueur
  • Alésage de robinet d’arrêt de 4 mm

Spécifications

For Use With (Equipment) Réservoir de la série 420570 et des adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575
Type Colonne de chromatographie gravitationnelle
Diameter (Metric) Inner 75 mm
Column Capacity 2580 mL
Length (Metric) 600 mm
Support Material Laine de verre
Includes Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE d’alésage de 2 mm et joint supérieur conique standard 45/50