missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koehler™ Instrument Étau à bandes multiples pour bande d’essai de corrosion en bande de cuivre en GPL
Description
- Pour utilisation avec bande d’eau de test de corrosion en bande de cuivre en GPL
- Contrôlé par thermostat
- Maintient quatre bandes de cuivre à la fois, fermement en place sans abîmer les bords
- Contrôle la température à 37,8 ±0,5 °C (100 ±1 °F) selon ASTM les spécifications
- Le condenseur à reflux Soxhlet et le dispositif de niveau d’eau constant maintiennent une profondeur de travail adéquate
- Construction double paroi en acier inoxydable
- Entièrement isolé
- Dimensions : 30 × 25 × 61 cm (12 × 10 × 24 po)
Compliance
Conforme aux spécifications de ASTM la D1838; GPA 2140; ISO 6251
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Bain d’eau d’essai de corrosion en bande de cuivre en GPL |
| Matériau | Acier inoxydable |