missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mopec Couteau, jetable de qualité standard, paquet de 10
Description
- Jetable
- Peut être affûté pour un tranchant plus durable.
- La poignée antidérapante assure une dissection précise.
Spécifications
Spécifications
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Couteau de dissection standard |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires de dissection |
| Type de poignée | Antidérapant |
| Longueur (impériale) de lame | 12 in |
| Longueur (métrique) de lame | 300 mm |
| Taille | 12 in. |
| Longueur (impériale) | 16,5 po. |
| Longueur (métrique) | 419.1 mm |
| Jetable | Usage unique |
| Afficher plus de résultats |