missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF Neuberger Piège à froid à glace sèche pour LABOPORT™ pompes à pression/vide

Numéro de catalogue. 1387857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1387857 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1387857 Fournisseur KNF Neuberger Code fournisseur 079706

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Dispositif, Collection; KNF Neuberger; Piège à glace sèche en verre; Pour le solvant liquide; Type de filetage du port en verre : GL-18; Utilisez des collecteurs de filtration, etc.; Capacité des doigts froids à la glace sèche : 400 mL; Capacité : 1000 mL; Diamètre : 140 mm, sans raccords; 155mm H, sans couvercle

Spécifications

Capacité (métrique) 1000 mL
Diamètre (impériale) extérieur 5,51 po.
Diamètre (métrique) extérieur 140 mm
À utiliser avec Laboport™ Pompe à pression/vide
Matériau Verre
Hauteur hors tout (impériale) 15,49 cm (6,1 po)
Hauteur hors tout (métrique) 15.5 cm
Catégorie Dispositif de collecte de solvants liquides