missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ FLEXPAK Sacs antistatiques à fond carré pour salle blanche

Numéro de catalogue. 19168011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x W):
13 x 14 po.
18 x 21 po.
Height (English):
32 po
40 po.
Quantity:
1 de chaque
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x W) Height (English) Quantity
19168011 13 x 14 po. 32 po 1 de chaque
19168014 18 x 21 po. 40 po. 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19168011 Fournisseur KNF™ FLEXPAK Code fournisseur 020500616

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les sacs antistatiques à fond carré sont traités avec un agent sans mines

Construit à partir de film de polyéthylène à faible densité éprouvé. Performant bien dans un large éventail d’applications. Idéal pour les pièces nécessitant un niveau modéré (niveaux II et III) de propreté de l’emballage.

  • Robuste mais flexible
  • Résistantes chimiquement aux solvants
  • Ils présentent un faible taux de transmission de vapeur d’eau et de bonnes propriétés électriques

Certifications

Nettoyé et emballé dans une salle blanche de classe 10/100, et certifié selon KNF la propreté des produits de salle blanche niveau II ou III. Approuvé par la FDA pour une utilisation avec l’alimentation.

Compliance

Adapté aux environnements de salle blanche de classe 100

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Color Transparent
Disposable Usage unique
Material Polyéthylène
Quantity 1 de chaque
Dimensions (L x W) 13 x 14 po.
Length (English) 13 in
Width (English) 14 po.
Height (English) 32 po
Product Type Sacs en salle blanche
Length (Metric) 33.02 cm
Width (Metric) 35.6 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats