missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Mise au rebut des déchets
- Bacs à déchets polyvalents
- KNF™ FLEXPAK Sacs en Ultraclean™ polyéthylène
KNF™ FLEXPAK Sacs en Ultraclean™ polyéthylène
Numéro de catalogue. 18063603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
2 in
3 in
4 po.
5 po.
6 po.
8 po.
10 po.
12 po.
14 po.
16 in
18 in
20 po.
22 po
24 po.
30 po.
36 po.
Largeur (impériale):
2 in
3 po.
10,16 cm (4 po)
6 po.
8 po.
10 po.
12 po.
16 in
18 in
20 in
24 po.
39 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) |
|---|---|---|
| 18063603 | 30 po. | 24 po. |
| 18063555 | 2 in | 2 in |
| 18063556 | 3 in | 2 in |
| 18063559 | 3 in | 3 po. |
| 18063558 | 6 po. | 2 in |
| 18063557 | 4 po. | 2 in |
| 18063560 | 4 po. | 3 po. |
| 18063561 | 5 po. | 3 po. |
| 18063562 | 4 po. | 10,16 cm (4 po) |
| 18063563 | 5 po. | 10,16 cm (4 po) |
| 18063564 | 6 po. | 10,16 cm (4 po) |
| 18063566 | 10 po. | 10,16 cm (4 po) |
| 18063565 | 8 po. | 10,16 cm (4 po) |
| 18063567 | 12 po. | 10,16 cm (4 po) |
| 18063570 | 10 po. | 6 po. |
| 18063568 | 6 po. | 6 po. |
| 18063569 | 8 po. | 6 po. |
| 18063571 | 12 po. | 6 po. |
| 18063572 | 8 po. | 8 po. |
| 18063576 | 16 in | 8 po. |
| 18063577 | 18 in | 8 po. |
| 18063574 | 12 po. | 8 po. |
| 18063575 | 14 po. | 8 po. |
| 18063581 | 18 in | 10 po. |
| 18063585 | 18 in | 12 po. |
| 18063582 | 20 po. | 10 po. |
| 18063589 | 22 po | 16 in |
| 18063592 | 20 po. | 18 in |
| 18063591 | 18 in | 18 in |
| 18063588 | 20 po. | 16 in |
| 18063590 | 24 po. | 16 in |
| 18063593 | 22 po | 18 in |
| 18063595 | 30 po. | 18 in |
| 18063596 | 36 po. | 18 in |
| 18063597 | 20 po. | 20 in |
| 18063598 | 22 po | 20 in |
| 18063602 | 24 po. | 24 po. |
| 18063600 | 30 po. | 20 in |
| 18063601 | 36 po. | 20 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Numéro de catalogue.
18063603
Fournisseur
KNF™ FLEXPAK
Code fournisseur
LB1042430
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
- Robuste mais flexible
- Facile à thermosceller pour la fabrication des sacs
- Forte résistance à la perforation
- Faible taux de transmission de vapeur d’eau
- Bonnes propriétés électriques
- Agent antistatique sans amine
- Résistant chimiquement à la plupart des solvants
Certifications
Approuvé par la FDA pour une utilisation avec l’alimentation
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polyéthylène |
| Épaisseur (impériale) | 4 mil |
| Dimensions (L x P) | 30 x 24 po. (76,2 x 61 cm) |
| Longueur (impériale) | 30 po. |
| Largeur (impériale) | 24 po. |
| Longueur (métrique) | 76.2 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |