missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ KingFisher™ Système de purification flexible, KingFisher avec tête de puits profond 96

Numéro de catalogue. 501527924
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501527924 À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501527924 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5400630

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Préparez efficacement les échantillons à partir de divers matériaux avec Thermo Scientific™ KingFisher™ des processeurs de particules magnétiques flexibles.

Préparez efficacement les échantillons à partir de divers matériaux grâce au Thermo Scientific™ KingFisher™ système de purification Flex, qui offre un traitement automatisé et très polyvalent des particules magnétiques pour la purification de l’ADN/ARN, des protéines ou des cellules provenant de pratiquement toutes les sources. Grâce à une technologie révolutionnaire de séparation magnétique des particules, ce système offre une excellente reproductibilité et qualité.

Trouvez une solution flexible pour différents types de besoins en traitement d’échantillons. Avec 24 têtes magnétiques, les clients peuvent augmenter le volume de traitement jusqu’à 5 mL, ce qui augmente le rendement du produit purifié. Pour des besoins de débit plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête magnétique de 96.
  • Un système entièrement automatisé permet une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
  • Le système à haut débit traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
  • Un système ouvert et flexible permet au client d’utiliser n’importe quel kit à base de particules magnétiques pour répondre aux besoins de l’application.
  • Un logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet le contrôle des instruments, la création et la modification de protocoles.
  • Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.

Recommandé dans les domaines suivants :

  • Génomique et protéomique
  • Identification de la cible
  • Essais vétérinaires
  • Découverte de biomarqueurs
  • Contrôle de la qualité
  • Criminalistique

Spécifications

Volume (métrique) de traitement 50 à 1000 μL
Plaques par plateau 24 ou 96
Capacité d'absorption 96 échantillons
Aperçu général Plaque KingFisher 96, plaque KingFisher 96 DW
Efficacité de prélèvement des particules > 95%
Affichage DÉMARRAGE / PAUSE / ARRÊT / OK / PLATINE TOURNANT DANS LE SENS HORAIRE / TOURNANT DANS LE SENS ANTIHORAIRE / quatre touches curseurs / LCD
À utiliser avec (application) Génomique et protéomique, identification de cibles, tests vétérinaires, découverte de biomarqueurs, contrôle de la qualité, criminalistique
Température de chauffage De +5 °C au-dessus de la température ambiante à +115 °C
Tiges magnétiques 96 dans une seule image; Têtes magnétiques interchangeables
Granulométrie (métrique) ca. >1 μm
Quantité À l’unité
Type de plaques Plaques à 24 ou 96 puits : Plaque de puits profond KingFisher 24 (200 à 5000 μL), Microtiter plaque de puits profond 96 (50 à 1000 μL), plaque KingFisher 96 (20 à 200 μL), plaque PCR (20 à 100 μL)
Profondeur (impériale) 23,6 po.
Profondeur (métrique) 60 cm
Hauteur (impériale) 15 in
Hauteur (métrique) 38 cm
Poids (impériale) 62 lb.
Poids (métrique) 28 kg
Largeur (impériale) 26,8 pouces.
Largeur (métrique) 68 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour un usage en laboratoire