missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto avec culasse 96 DW

Numéro de catalogue. 501527930
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Échantillons par cycle:
96
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Échantillons par cycle
501527930 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501527930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5400830

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez-les Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto dans le cadre d’un système de purification automatisé avec un manipulateur de liquides pour le remplissage des assiettes dans des laboratoires à haut débit.

Caractéristiques :

  • Purifiez 96 ou 24 échantillons à la fois
  • Plage de volume de 50 à 5000 μL
  • Taille réduite pour faciliter l’adaptation aux systèmes d’automatisation
  • Capacité de chauffage pour des applications nécessitant des températures élevées
  • Connexion facile à plusieurs instruments de manipulation de liquides
  • Système flexible pour une grande variété d’applications

Spécifications

Volume (métrique) de traitement 50 à 1000 μL
Aperçu général KingFisher™ Presto avec culasse 96 DW
Température de chauffage De +5 °C au-dessus de la température ambiante à 115 °C
Échantillons par cycle 96
Type de plaques 96, 96 DW
Profondeur (impériale) 46,48 cm (18,3 po)
Profondeur (métrique) 465 mm
Hauteur (impériale) 15,7 po
Hauteur (métrique) 400 mm
Poids (impériale) 52.9 lb.
Poids (métrique) 24kg
Largeur (impériale) 14,2 po.
Largeur (métrique) 360 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats