missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Systèmes de purification Apex KingFisher

Numéro de catalogue. 5400940
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
24 Combi têtes
24 Combi têtes, garantie ext
96 Combi têtes
96 Combi têtes, garantie Ext
Culasse 96 DW, Garantie Ext
Tête 96 DW
Tête 96 PCR
Tête PCR 96, garantie Ext
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit
5400940 24 Combi têtes
5400910 Tête 96 PCR
A46941PKG Tête PCR 96, garantie Ext
5400920 96 Combi têtes
A46943PKG 96 Combi têtes, garantie Ext
5400930 Tête 96 DW
A46944PKG Culasse 96 DW, Garantie Ext
A46942PKG 24 Combi têtes, garantie ext
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 5400940 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5400940

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le système de purification KingFisher Apex est un instrument polyvalent et convivial qui utilise le traitement des particules magnétiques pour automatiser la purification ou l’isolement de l’ADN, de l’ARN, des protéines et des cellules provenant de pratiquement toutes les sources.

Le système de purification KingFisher Apex est un instrument polyvalent et convivial qui utilise le traitement des particules magnétiques pour automatiser la purification ou l’isolement de l’ADN, de l’ARN, des protéines et des cellules provenant de pratiquement toutes les sources. Il déplace les billes magnétiques, et non les liquides, à travers les principales étapes de la préparation de l’échantillon : lier, laver et éluter. Ce procédé offre une excellente qualité et des résultats reproductibles, et réduit le temps de traitement manuel des échantillons.

  • Système convivial de purification d’échantillons à haut débit pour automatiser la purification de l’ADN/ARN, des protéines et des cellules
  • Offre une purification polyvalente et rapide avec des résultats reproductibles
  • Interface facile à utiliser avec écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails du processus d’application et de purification
  • Logiciel PC BindIx pour plus de commodité
  • Sélection étendue de protocoles validés pour différents types d’applications
  • Bibliothèque infonuagique pour une récupération rapide de protocoles

Spécifications

Type de produit 24 Combi têtes
Type d’échantillon Plasma, Sang, Urine, Salive, Homogénéation cellulaire, Homogénéat tissulaire
Analyses en aval compatibles PCR/qPCR, Séquençage, Espectromètre de masse
Volume (métrique) de traitement Plaque 24 DW 30 à 5000 μL, 24 tube de stockage 200 à 1000 μL
Plaques par plateau 8
Format 24 puits
Capacité d'absorption 24 Samples
Efficacité de prélèvement des particules >98% avec une taille de particule de 2,8 μm
Température de refroidissement Descendant à +4 °C
Affichage Écran tactile (10 po)
À utiliser avec (application) Génomique et protéomique, identification de cibles, tests vétérinaires, découverte de biomarqueurs, contrôle de la qualité, criminalistique
Température de chauffage +4 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +100 °C
Tiges magnétiques 24 dans un seul cadre, interchangeables
Granulométrie (métrique) ca. >1 μm
Échantillons par cycle 24
Type de tête magnétique 24
Durée d’exposition aux rayons UV Max 23 h. 59 min.
Lampe UV 2 pcs
Type de plaques 24 DW, 24 tubes de stockage
Profondeur (impériale) 22 po
Profondeur (métrique) 56 cm
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 46 cm
Poids (impériale) 123 lb.
Poids (métrique) 56 kg
Largeur (impériale) 31 po.
Largeur (métrique) 79 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats