missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinétine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Kinetin |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 215.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AU6270000 |
| TSCA | Oui |