missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ ValueWare™ Fioles d’Erlenmeyer à bouche étroite

Numéro de catalogue. S00147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S00147 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S00147 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 565002000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Économique et polyvalent; Idéal pour un usage général en laboratoire.

  • Kimax™ Verre KG-33 Les dessus renforcés, usinés avec une finition — arrondie, contiennent plus de verre pour une résistance mécanique maximale
  • La carrosserie à parois épaisses a une longue forme extérieure effilée pour minimiser les écaillages lorsqu’elle est frappée ou frottée contre elle
  • Les écailles émaillées en céramique blanche durables indiquent des volumes approximatifs à différents — niveaux, utiles pour mesurer et mélanger des solutions où un haut degré de précision n’est pas nécessaire

Compliance

Le verre répond aux normes Type 1, Classe A, ASTM™ E-438. Conçu selon ASTM les exigences de la spécification E1404, Type I, Classe 1.

Spécifications

Matériau du bouchon Caoutchouc
Aperçu général Graduations d’écailles en céramique blanche; Style de haut niveau : Renforcé et usiné avec une finition arrondie perlée
Diamètre (impériale) externe 6,33 pouces.
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduation 600 à 2000 mL
Graduations 100 mL
Hauteur (impériale) 10,82 po.
Hauteur (métrique) 27.5 cm
Type de produit Erlenmeyer Flask
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduée Yes
Type de col Étroit
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat
Diamètre (métrique) externe 160 mm
Traitement de surface Non-treated
Taille de bouchon 10
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats