missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ Couvercles en silicone
Description
POLYVALENT
- Convient aux béchers, fioles, bouteilles, cylindres, plastiques et produits en verre
- Chaque taille correspond à différents diamètres
- Fonctionne avec des becs, des perles et des finitions de fil
- Adaptable à de nombreux usages au-delà des limites des films et couvertures traditionnels
GESTION DES ÉCHANTILLONS
- Réduction de la contamination croisée des échantillons
- Compatible avec les marqueurs de laboratoire pour améliorer l’identification des échantillons
- Améliore l’efficacité de votre flux de travail en laboratoire
- Utilise la couleur pour suivre les projets et les échantillons
SÉCURITÉ EN LABORATOIRE
- Améliore la performance de sécurité par rapport aux feuilles aluminium ou aux films
- La couleur facilite l’identification visuelle rapide
- Protège la peau et le nez du contenu
- Protège contre les déversements ou les fuites
DURABLE
- Réutilisable, personnalisable et lavable au lave-vaisselle
- Réduit les consommables non réutilisables qui génèrent des déchets comme les films et les feuilles d’aluminium
- Résistante chimiquement, autoclavable et malléable sur une large plage de températures
- Réduit l’impact environnemental et diminue les coûts opérationnels du laboratoire
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Cyan |
| Aperçu général | Grand |
| Diamètre (métrique) externe | 84 à 116 mm |
| Matériau | Silicone |
| À utiliser avec (application) | Couvrir les vaisseaux de laboratoire à ciel ouvert |
| À utiliser avec (équipement) | Béchers, bouteilles, cylindres, flasque Erlenmeyer |
| Hauteur (métrique) | 23.2 mm |
| Longueur (métrique) | 16.00 cm |
| Quantité | 1 |
| Catégorie | Silicone Lid |
| Afficher plus de résultats |