missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Capuchons phénoliques avec liners Taperseal (en forme de cône)
Description
- Bouchon à vis phénolique avec un liner en forme de cône en polyéthylène à basse densité (LDPE)
- Couleur : noir
- Conditionnées en vrac
- Résistance aux fissures sous contrainte
- Excellente rétention de couple
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Matériau | Résine phénolique |
| Nb par boîte | 144 |
| Emballage | Boîte |
| Stérilité | Non-sterile |
| Finition de col | 24-400 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Joint de fermeture | Scellement conique |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Afficher plus de résultats |