missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Réservoirs de développement cylindriques
Description
Les réservoirs fournissent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
Spécifications
Spécifications
| Closure Material | Verre |
| Material | Verre borosilicaté |
| Quantity | 1/Pk. |
| Type | Réservoir de développement cylindrique TLC |
| For Use With (Application) | Fournit une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant |
| Holds | Plaque 5 L x 10 cm L |
| Shape | Cylindriques |