missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Fioles de distillation à paroi lourde à trois cols à fond rond

Numéro de catalogue. K2955500250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
250 mL
Joint conique standard:
14/20 Centre, 14/20 côté
19/22 Centre, 19/22 Côté
Diamètre (métrique) externe:
48 mm
83 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint conique standard Diamètre (métrique) externe
K2955500250 250 mL 14/20 Centre, 14/20 côté 83 mm
K2955100050 50 mL 19/22 Centre, 19/22 Côté 48 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. K2955500250 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 2955500250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avec des joints extérieurs standards

  • Manche latéral incliné

Spécifications

Diamètre (impériale) externe 8,13 cm (3,2 po)
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Joint externe cône standard
Type de col Incliné, Joint
Nb de positions 3
Type de produit Distilling Flask
Joint conique standard 14/20 Centre, 14/20 côté
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduée No
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 83 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats