missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Appareil de distillation pour sulfures acides-solubles, acides insolubles et extractibles

Numéro de catalogue. K9565000023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Adaptateur d’entrée du tuyau à joint intérieur
Bouteille de lavage au gaz en forme haute
Connecteur à tuyau barbelé
Tube de dispersion à gaz fritté
Hauteur (impériale):
2,28 po.
8,48 cm (3,34 po)
9,84 po.
12,79 po.
Hauteur (métrique):
58mm
84mm
250mm
325mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie Hauteur (impériale) Hauteur (métrique)
K9565000023 Tube de dispersion à gaz fritté 9,84 po. 250mm
K8935000022 Connecteur à tuyau barbelé 2,28 po. 58mm
K6572501223 Bouteille de lavage au gaz en forme haute 12,79 po. 325mm
K1829002440 Adaptateur d’entrée du tuyau à joint intérieur 8,48 cm (3,34 po) 84mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. K9565000023 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 9565000023

Compliance

Répond aux critères des États-Unis. Méthodes EPA 9030A et 9031 pour SW-846

Spécifications

Comprend Cylindre creux frité à l’extrémité du tube
Hauteur (métrique) 250mm
Catégorie Tube de dispersion à gaz fritté
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 9,84 po.
Certifications/Conformité USP Type I et ASTM E438, Type I, Classe A
À utiliser avec (équipement) Appareil de distillation
Diamètre (métrique) extérieur 13mm
Diamètre (impériale) extérieur 0,51 po.