missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Colonne chromatographie avec disque fritté, bouchon et articulation du robinet d’arrêt en PTFE

Numéro de catalogue. K4205500550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
500 mm
600 mm
Diamètre (métrique) interne:
13 mm
19 mm
25 mm
38 mm
50 mm
75 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne
K4205500550 500 mm 50 mm
K4205500430 300 mm 38 mm
K4205500120 200 mm 13 mm
K4205500320 200 mm 25 mm
K4205500450 500 mm 38 mm
K4205500325 250 mm 25 mm
K4205500130 300 mm 13 mm
K4205500560 600 mm 50 mm
K4205500750 500 mm 75 mm
K4205500230 300 mm 19 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. K4205500550 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4205500550

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Colonne de chromatographie gravitationnelle

  • Tubulure à paroi moyenne
  • Taille de pores de 40 à 60 microns

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Réservoir de la série 420570 et des adaptateurs de contrôle de débit de la série 420575
Catégorie Colonne de chromatographie gravitationnelle
Diamètre (métrique) interne 50 mm
Taille des pores 40 à 60 μm
Capacité de colonne 980 mL
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre
Comprend Disque fritté, bouchon de robinet d’arrêt en PTFE d’alésage de 2 mm et joint supérieur conique standard 24/40