missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kimcote™ Fiole de récupération de mur lourd

Numéro de catalogue. 12141500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Diamètre (métrique) externe:
55 mm
Hauteur (métrique):
118 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique)
12141500 100 mL 55 mm 118 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 12141500 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur KC25165100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Flasque à manche simple revêtue de plastique avec un joint externe conique standard, conçu pour la récupération facile des produits de réaction

  • Le revêtement de sécurité autoclavable KimCote™ réduit les risques de verre brisé et de fuite de produits chimiques toxiques ou corrosifs
  • Une épaisseur de paroi uniforme et un minimum de ruisseau rendent les flasques idéales pour une utilisation avec des évaporateurs rotatifs
  • Talle de joint carré à mur lourd
  • Contenu total accessible avec une spatule ou un policier
  • La partie inférieure s’adapte aux manteaux chauffants standards
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A

Spécifications

Certifications/Conformité USP Type I, ASTM E438, Type I, Classe A
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Borosilicate Glass
Hauteur (métrique) 118 mm
Type de produit Flasque lourde de récupération murale
Joint à emboitement 24/40 mm
Autoclavable Autoclavables
Jetable Reusable
Graduée No
Type de col Joint
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Round
Diamètre (métrique) externe 55 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats