missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMCOTE™ , damenelle robuste
Description
- Le revêtement de sécurité autoclavable réduit les risques de verre brisé et de fuite de produits chimiques toxiques ou corrosifs
- Avec des épaules inclinées de type carboy
- Le manche est ajusté pour un ajustement uniforme avec un bouchon en caoutchouc #12
- La taille de 5 gallons est conçue selon la spécification fédérale DD-B-597
- Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 3,5 gallons. |
| Capacité (métrique) | 13.2 L |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Revêtement | Revêtement de sécurité |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) externe | 10,1 po. |
| Diamètre (métrique) externe | 25.7 cm |
| À utiliser avec (application) | Stockage des solutions, préparation des médias |
| Hauteur (impériale) | 17,6 pouces. |
| Afficher plus de résultats |