missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Tubes réutilisables en verre borosilicate avec extrémité lisse et point de marquage
Description
Avec une tache de marquage en céramique blanche durable
- Rebord supérieur poli au feu
- Épaisseur de paroi uniforme pour un transfert de chaleur maximal et une résistance chimique
- Les tubes de culture fabriqués en verre KG-33 présentent un bord supérieur poli au feu et une épaisseur de paroi uniforme pour un transfert de chaleur maximal et une résistance chimique
- Conçu selon ASTM™ la spécification E982, exigences de type IV
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM E982, Type IV |
| Type de conception | Uni |
| Capacité (métrique) | 36 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Cylindrical |
| Type d’étiquette | Point de repère |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduée | No |
| Afficher plus de résultats |